Bega - Collier de fixation, avec adaptateur de connexion, Argent - 71224A

CopieCopie
Bega - Collier de fixation, avec adaptateur de connexion, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - argent

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678803

Réf. Sonepar

00384767880

Réf. Fournisseur

71224A

Marque

Bega

couleur:

argent

largeur:

140 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Étau de fixation avec adaptateur de connexion 71223A. Pour linstallation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie daluminium et matière synthétique renforcée à la fibre de verre.

Les Atouts de l'article:

BEGA Étau de fixation avec adaptateur de connexion 71223A. Pour l’installation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie d’aluminium et matière synthétique renforcée à la fibre de verre. Plage de serrage max. 55 mm.