Bega - Commutateur en croix DALI, Noir - 71056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur d'appareil - 80 mm
hauteur d'appareil - 80 mm
profondeur d'appareil - 17 mm
variation 1-10V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017282796
Réf. Sonepar
00384728279
Réf. Fournisseur
71056
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
17 mm
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Module de commande Zigbee 71055 avec antenne 2


