Bega - Console, Graphite - 71211

CopieCopie
Bega - Console, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • largeur - 1525 mm

  • longueur - 180 mm

  • hauteur - 390 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017671224

Réf. Sonepar

00384767122

Réf. Fournisseur

71211

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

1525 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

390 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Zhaga Air Connector 71210 pour la configuration et la gestion de luminaires fonctionnant avec des appareillages D4i via une liaison de téléphonie mobile selon la norme NB-IoT. LAir Connector Zhaga sert dinterface pour le BEGA

Les Atouts de l'article:

BEGA Zhaga Air Connector 71210 pour la configuration et la gestion de luminaires fonctionnant avec des appareillages D4i via une liaison de téléphonie mobile selon la norme NB-IoT. L’Air Connector Zhaga sert d’interface pour le BEGA Connect Cloud et permet ainsi la gestion de luminaires DALI équipés d’une interface Zhaga Book 18 Ed. 3.0 (Z-LEX-R). La configuration et le paramétrage s’effectuent confortablement via l’application gratuite BEGA Connect pour iOS et Android. Raccordement au culot selon Zhaga Book 18 Ed. 3.0 (Z-LEX-M). L’Air Connector Zhaga convient pour la gestion des fonctions suivantes : Marche / Arrêt