Non retournable

Bega - Distributeur, Acier inoxydable - 13125

CopieCopie
Bega - Distributeur, Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • classe de protection - sans

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018193756

Réf. Sonepar

00384819375

Réf. Fournisseur

13125

Marque

Bega

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de protection:

sans

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

sans verrine

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage:

non requis

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

600 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA Distributeur 13125 au choix: 3 suspensions max. Ø 400 mm, 4 suspensions max. Ø 350 mm, 6 suspensions max. Ø 300 mm, 8 suspensions max. Ø 250 mm, Matériau synthétique laqué, finition Acier inoxydable. Dimensions Ø 600 x 600 x 60 mm.