Bega - Einbauleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Silber 4000 K - 33163AK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 262 lm
puissance du système - 4.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 130000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017182744
Réf. Sonepar
00384005717
Réf. Fournisseur
33163AK4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
262 lm
puissance du système:
4.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
130000 h
longueur:
65 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
argent
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
2.7...2.7 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
diamètre d'encastrement:
245 mm
température de couleur réglable:
niveaux
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire à encastrer 33163AK3 dans les murs et les escaliers. Luminaire d'orientation. La température de couleur des luminaires est réglable sur 3000 K ou 4000 K au choix. LED
Un produit Bega
Découvrez toute la gamme Bega


