Bega - équipement d'installation, pour intérieur et extérieur, Graphite - 71236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - anthracite
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017740715
Réf. Sonepar
00384774071
Réf. Fournisseur
71236
Marque
Bega
couleur:
anthracite
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Équipement dinstallation 71235 pour lencastrement dans la borne dalimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre dencastrement et capot en fonderie daluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 10 A · 250 V
Les Atouts de l'article:
BEGA Équipement d’installation 71235 pour l’encastrement dans la borne d’alimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre d’encastrement et capot en fonderie d’aluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 10 A · 250 V AC. Type de fiche J: Système répandu en Suisse et Liechtenstein.
Les Atouts de l'article:
BEGA Équipement d’installation 71235 pour l’encastrement dans la borne d’alimentation BEGA 71230 · 71255. Cadre d’encastrement et capot en fonderie d’aluminium. Vis de fixation en acier inoxydable. Prise de courant allemande 10 A · 250 V AC. Type de fiche J: Système répandu en Suisse et Liechtenstein.
NoticePDF


