Bega - étau de fixation, avec adaptateur de connexion, Graphite - 71223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - anthracite
largeur - 75 mm
longueur - 30 mm
hauteur - 150 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017678773
Réf. Sonepar
00384767877
Réf. Fournisseur
71223
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
75 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Grille 71221pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
Les Atouts de l'article:
BEGA Grille 71221pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
Les Atouts de l'article:
BEGA Grille 71221pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
NoticePDF


