Bega - Fermeture tubulaire, Graphite - 71127

CopieCopie
Bega - Fermeture tubulaire, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • largeur - 190 mm

  • longueur - 190 mm

  • hauteur - 73 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303248

Réf. Sonepar

00384730324

Réf. Fournisseur

71127

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

73 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Fermeture tubulaire 71126 pour supports pour têtes de balises modulaires. La fermeture tubulaire permet dutiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction déclairage. Fonderie d'aluminium, poudré et laqué. Couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Fermeture tubulaire sans fonction d’éclairage 71126 pour supports de balise avec composants intégrés. Fonderie d'aluminium