Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur - 13295

CopieCopie
Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 99 mm

  • largeur - 99 mm

  • hauteur/profondeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017685528

Réf. Sonepar

00384768552

Réf. Fournisseur

13295

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

99 mm

largeur:

99 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Filtre de diffusion optique 13294 comme anneau adaptateur. La mise en place de l'anneau adaptateur avec diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique. Combinaison de vitres synthétique, translucide.

Les Atouts de l'article:

BEGA Filtre de diffusion optique 13294 comme anneau adaptateur. La mise en place de l'anneau adaptateur avec diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique. Combinaison de vitres synthétique