Non retournable

Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur - 13309

CopieCopie
Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 1 mm

  • largeur - 82 mm

  • hauteur/profondeur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017685689

Réf. Sonepar

00384768568

Réf. Fournisseur

13309

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

1 mm

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Filtre de diffusion optique 13296 comme anneau adaptateur. La mise en place de l'anneau adaptateur avec diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse symétrique diffuse. Combinaison de vitres synthétique,

Les Atouts de l'article:

BEGA Filtre de diffusion optique 13296 comme anneau adaptateur. La mise en place de l'anneau adaptateur avec diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse symétrique diffuse. Combinaison de vitres synthétique