Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur - 13322

CopieCopie
Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 1 mm

  • largeur - 127 mm

  • hauteur/profondeur - 127 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017748964

Réf. Sonepar

00384774896

Réf. Fournisseur

13322

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

1 mm

largeur:

127 mm

hauteur/profondeur:

127 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Filtre de diffusion optique 13322. La mise en place du diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse asymétrique.