Bega - Filtre optique, pour l'intérieur - 13325

CopieCopie
Bega - Filtre optique, pour l'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 115 mm

  • hauteur/profondeur - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017779562

Réf. Sonepar

00384777956

Réf. Fournisseur

13325

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

10 mm

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Le filtre optique 13324 comme anneau adaptateur. Lutilisation de lanneau adaptateur avec le filtre optique permet dobtenir une répartition lumineuse elliptique. Combinaison de vitres synthétique, translucide. Anneau adaptateur

Les Atouts de l'article:

BEGA Le filtre optique 13324 comme anneau adaptateur. L’utilisation de l’anneau adaptateur avec le filtre optique permet d’obtenir une répartition lumineuse elliptique. Combinaison de vitres synthétique