Bega - Grille - 71221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
longueur - 27 mm
largeur - 90 mm
hauteur/profondeur - 91 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017679985
Réf. Sonepar
00384767998
Réf. Fournisseur
71221
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
longueur:
27 mm
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
91 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Rehausse 71220 avec prise NEMA 7 selon ANSI C 136.41-2013 pour installation sur des luminaires tête de mât BEGA. Fonderie d'aluminium, polyamide renforcé à la fibre de verre et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Les Atouts de l'article:
BEGA Rehausse 71220 avec prise NEMA 7 selon ANSI C 136.41-2013 pour installation sur des luminaires tête de mât BEGA. Fonderie d'aluminium
Les Atouts de l'article:
BEGA Rehausse 71220 avec prise NEMA 7 selon ANSI C 136.41-2013 pour installation sur des luminaires tête de mât BEGA. Fonderie d'aluminium
NoticePDF


