Bega - Grille, Noir - 71106

CopieCopie
Bega - Grille, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • couleur - noir

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 205 mm

  • hauteur/profondeur - 108 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017266222

Réf. Sonepar

00384726622

Réf. Fournisseur

71106

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

couleur:

noir

longueur:

21 mm

largeur:

205 mm

hauteur/profondeur:

108 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Grille 71105pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.

Les Atouts de l'article:

BEGA-Grille 71105pour projecteurs BEGA. La grille empêche