Bega - Grille, Noir - 71107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
couleur - noir
longueur - 21 mm
largeur - 204 mm
hauteur/profondeur - 108 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017266239
Réf. Sonepar
00384726623
Réf. Fournisseur
71107
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
couleur:
noir
longueur:
21 mm
largeur:
204 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Grille 71106pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
Les Atouts de l'article:
BEGA Grille 71106pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
Les Atouts de l'article:
BEGA Grille 71106pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
NoticePDF


