Bega - Kit de protection anticorro., et d'entretien pour raccords, en acier inoxydable - 71276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
hauteur - 50 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017761086
Réf. Sonepar
00384776108
Réf. Fournisseur
71276
Marque
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Boîtier dencastrement 71270 pour linstallation de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en béton revêtus de colle/de feuille souple ou de carrelage. Acier inoxydable, matériau n° 1.4404 , électropoli. Dimensions : Ø 320 x 80
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 71270 pour l’installation de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en béton revêtus de colle/de feuille souple ou de carrelage. Acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 71270 pour l’installation de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en béton revêtus de colle/de feuille souple ou de carrelage. Acier inoxydable


