Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, Chrome · 3000 K, - 67481.2K3

CopieCopie
Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, Chrome · 3000 K,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1700 mm

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017352390

Réf. Sonepar

00384735239

Réf. Fournisseur

67481.2K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1700 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

verre opalin

couleur de la verrine:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

finition du paralume:

sans

orientable:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

290 mm

longueur:

290 mm

diamètre:

290 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Lampadaire 67481.2K27 à lintérieur. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W, culot E 27. Lampe LED BEGA comprise 13565, LED 12 W, 1400 lm, Température de couleur 2700 K. Pièces métalliques en acier inoxydable.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampadaire 67481.2K27 à l’intérieur. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W