Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, Noir satiné · 3000 K - 50742.4K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2220 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017298360
Réf. Sonepar
00384729836
Réf. Fournisseur
50742.4K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2220 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1500 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
finition du paralume:
sans
orientable:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
310 mm
longueur:
310 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA STUDIO LINE Suspension 50741.6K3 à l’intérieur. Diffusion lumineuse bilatérale


