Non retournable

Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, Noir satiné · 3000 K - 50742.6K3

CopieCopie
Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, Noir satiné · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2110 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017298377

Réf. Sonepar

00384729837

Réf. Fournisseur

50742.6K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2110 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1500 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

finition du paralume:

sans

orientable:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

310 mm

longueur:

310 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA STUDIO LINE Lampadaire 50742.4K3 à lintérieur. Diffusion lumineuse bilatérale, défilée. Éclairage réglable. LED, 39,5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2220 lm, température de couleur 3000 K. Indice

Les Atouts de l'article:

BEGA STUDIO LINE Lampadaire 50742.4K3 à l’intérieur. Diffusion lumineuse bilatérale