Bega - Lampe de table, pour l'intérieur, 3000 K - 51300.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 880 lm
puissance du système - 9.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 725 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017842730
Réf. Sonepar
00384784273
Réf. Fournisseur
51300.2K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
880 lm
puissance du système:
9.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
725 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau de la verrine:
verre opalin
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
7.6...7.6 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
175 mm
longueur:
175 mm
diamètre:
175 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Lampe de table 51300.2K27 à l’intérieur. Diffusion libre. LED


