Non retournable

Bega - Lampe de table, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 3000 K, - 67480.2K3

CopieCopie
Bega - Lampe de table, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 3000 K,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 636 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 720 mm

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017352376

Réf. Sonepar

00384735237

Réf. Fournisseur

67480.2K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

636 lm

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

720 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre opalin

couleur de la verrine:

acier inoxydable (inox)

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

175 mm

longueur:

175 mm

diamètre:

175 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Lampe de table 67480.2K27 à lintérieur. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 75 W, culot E 27. Lampe LED BEGA comprise 13510, LED 7 W, 805 lm, Température de couleur 2700 K. Pièces métalliques en acier inoxydable.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampe de table 67480.2K27 à l’intérieur. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 75 W