Bega - Lampe de table, pour l'intérieur, Blanc satiné · 3000 K - 51031.6K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1297 lm
puissance du système - 19.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017673150
Réf. Sonepar
00384767315
Réf. Fournisseur
51031.6K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1297 lm
puissance du système:
19.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
500 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau de la verrine:
plastique opalin
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
17.1...17.1 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
215 mm
longueur:
215 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA STUDIO LINE Lampe de table 51031.4K3 à l’intérieur. Diffusion lumineuse bilatérale


