Non retournable

Bega - Lampe LED · E14, 3000 K - 13594

CopieCopie
Bega - Lampe LED · E14, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017323772

Réf. Sonepar

00384732377

Réf. Fournisseur

13594

Marque

Bega

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

longueur:

35 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible IFTTT:

Non

BEGA Lampe LED 13593 non gradable utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 14. Finition de lenveloppe de verre claire. Puissance nominale 4 W. Flux lumineux nominal 470 lm. Température de couleur 3000 K.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampe LED 13593 – non gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 14.