Bega - Lampe LED · E27, 2700 K - 13564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1400...1400 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017294843
Réf. Sonepar
00384729484
Réf. Fournisseur
13564
Marque
Bega
Culot:
E27
flux lumineux:
1400...1400 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
longueur:
70 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1400 lm
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
BEGA Lampe LED 13563 – gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 27.


