Bega - Lampe LED · E27, 3000 K - 13587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017323703
Réf. Sonepar
00384732370
Réf. Fournisseur
13587
Marque
Bega
Culot:
E27
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
longueur:
67 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
BEGA Lampe LED 13586 – gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 27. Finition de l’enveloppe de verre mat. Puissance nominale 4


