Non retournable

Bega - Lampe LED · E27, 3000 K - 13588

CopieCopie
Bega - Lampe LED · E27, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017323710

Réf. Sonepar

00384732371

Réf. Fournisseur

13588

Marque

Bega

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

longueur:

67 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1055 lm

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BEGA Lampe LED 13587 non gradable utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 27. Finition de lenveloppe de verre claire. Puissance nominale 8 W. Flux lumineux nominal 1055 lm. Température de couleur 3000 K.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampe LED 13587 – non gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 27. Finition de l’enveloppe de verre claire. Puissance nominale 8 W. Flux lumineux nominal 1055 lm. Température de couleur 3000 K.