Bega - Lampe LED E27 · TW, 2700 K - 13556

CopieCopie
Bega - Lampe LED E27 · TW, 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 805...805 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017296014

Réf. Sonepar

00384729601

Réf. Fournisseur

13556

Marque

Bega

Culot:

E27

flux lumineux:

805...805 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

longueur:

60 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

805 lm

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

BEGA LED-Leuchtmittel 13556 dimmbar mit einstellbarer LED-Farbtemperatur (Tunable White). In funkgesteuerter Ausführung Zigbee 3.0 für den Einsatz in Leuchten mit konventionellem Lampensockel E 27. Ausführung matt. Nennleistung 9 W.