Bega - Lampe LED G9 · pour variation - 13597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G9
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017323802
Réf. Sonepar
00384732380
Réf. Fournisseur
13597
Marque
Bega
Culot:
G9
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
longueur:
16 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
400 lm
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
BEGA Lampe LED 13596 – gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 14.


