Bega - Lentille - 70272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - verre
longueur - 84 mm
diamètre - 84 mm
largeur - 84 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017255615
Réf. Sonepar
00384725561
Réf. Fournisseur
70272
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
verre
longueur:
84 mm
diamètre:
84 mm
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Verre de rechange 70271. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique.
Les Atouts de l'article:
BEGA Verre de rechange 70271. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique.
Les Atouts de l'article:
BEGA Verre de rechange 70271. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique.
NoticePDF


