Bega - Lentille - 70274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - verre
longueur - 116 mm
diamètre - 116 mm
largeur - 116 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017255622
Réf. Sonepar
00384725562
Réf. Fournisseur
70274
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
verre
longueur:
116 mm
diamètre:
116 mm
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Verre de rechange 70273. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique.
Les Atouts de l'article:
BEGA Verre de rechange 70273. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique.
Les Atouts de l'article:
BEGA Verre de rechange 70273. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique.
NoticePDF


