Bega - Lum. de jardin et dallée, Argent · 3000 K · 4000 K - 85284A

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et dallée, Argent · 3000 K · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 870 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017923989

Réf. Sonepar

00384792398

Réf. Fournisseur

85284A

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

870 lm

puissance du système:

9.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance de lampe acceptée:

8.2...8.2 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

largeur:

140 mm

longueur:

140 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA UniLink® Projecteur 85283K3 avec piquet, mobile, pour une utilisation dans les lieux privés. Répartition lumineuse diffuse. LED, 3,7 W puissance de raccordement du luminaire, flux lumineux du luminaire 347 lm, angle de diffusion à

Les Atouts de l'article:

BEGA UniLink® Projecteur 85283K3 avec piquet