Bega - Lum. de jardin et dallée, Argent · 3000 K · 4000 K - 85213A

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et dallée, Argent · 3000 K · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 610 mm

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017933254

Réf. Sonepar

00384793325

Réf. Fournisseur

85213A

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

610 mm

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

170 lm

puissance du système:

4.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

190000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.8...3.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

diamètre:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA UniLink® Play Luminaire de jardin et dallée 85200K3, mobile, pour une utilisation dans les lieux privés. Éclairage défilé, dirigé vers le bas LED, 3,6 W puissance de raccordement du luminaire, 48 V DC, flux lumineux du luminaire 150

Les Atouts de l'article:

BEGA UniLink® Play Luminaire de jardin et d’allée 85200K3