Bega - Lum. de jardin et dallée, Argent · 3000 K · 4000 K - 85217A

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et dallée, Argent · 3000 K · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 610 mm

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 170 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017933308

Réf. Sonepar

00384793330

Réf. Fournisseur

85217A

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

610 mm

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

170 lm

puissance du système:

4.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

diamètre:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85216A. Éclairage défilé. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Répartition lumineuse à rotation symétrique. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85216A. Éclairage défilé. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Répartition lumineuse à rotation symétrique. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée