Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 3000 K - 77247K3

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 44.088 kg CO2 eq.

EAN

4044017211529

Réf. Sonepar

00384007247

Réf. Fournisseur

77247K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

700 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

139 lm

puissance du système:

2.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

1.8...1.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

90 mm

longueur:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 77247AK3 à usage privé. Éclairage à diffusion libre unilatéral. LED, 2,8 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 139 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 77247AK3 à usage privé. Éclairage à diffusion libre unilatéral. LED