Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 3000 K, - 84318K3

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 3000 K,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 730 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017684033

Réf. Sonepar

00384768403

Réf. Fournisseur

84318K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

730 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

55 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E14

matériau de la verrine:

verre opalin

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 84318AK3. Diffusion libre avec grille de protection · 180°. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 40 W, culot E 14. Lampe LED BEGA comprise 13594, LED Retrofit 4 W, 470 lm, Température de couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 84318AK3. Diffusion libre avec grille de protection · 180°. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 40 W