Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 3000 K · 4000 K - 85257

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 3000 K · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 730 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017899437

Réf. Sonepar

00384789943

Réf. Fournisseur

85257

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

730 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

190 lm

puissance du système:

4.8 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.9...3.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85256. Diffusion libre avec grille de protection · 180°. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée, mais aussi en phase continue via lapplication BEGA Smart ou

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85256. Diffusion libre avec grille de protection · 180°. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée