Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 3000 K · 4000 K - 85259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 730 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - autre
flux lumineux utile - 175 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017899451
Réf. Sonepar
00384789945
Réf. Fournisseur
85259
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
730 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
175 lm
puissance du système:
4.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3.9...3.9 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
niveaux
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85258. Diffusion libre avec grille de protection · 360°. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée


