Bega - Lum. de jardin et dallée, Graphite · 4000 K - 85322K4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 905 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 564 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017935722
Réf. Sonepar
00384793572
Réf. Fournisseur
85322K4
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
905 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
564 lm
puissance du système:
6.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
puissance de lampe acceptée:
5.9...5.9 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
215 mm
longueur:
215 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


