Bega - Lum. de jardin Plug & Play, Graphite · 3000 K - 55008K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 465 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 26.674 kg CO2 eq.
EAN
4044017245401
Réf. Sonepar
00384724540
Réf. Fournisseur
55008K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
465 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
plastique
flux lumineux utile:
186 lm
puissance du système:
2.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1.9...1.9 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
diamètre:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA PRIMA Plafonnier à encastrer 51466.5K4 à l’intérieur. Répartition lumineuse symétrique extensive. LED
Un produit Bega
Découvrez toute la gamme Bega


