Bega - Lum. pilastre « Berlin », Graphite · 3000 K, - 31688K3

CopieCopie
Bega - Lum. pilastre « Berlin », Graphite · 3000 K,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 640 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017684996

Réf. Sonepar

00384768499

Réf. Fournisseur

31688K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

640 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

650 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

260 mm

longueur:

260 mm

diamètre:

260 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de pilastre 31657K3. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W, culot E 27. Lampe LED BEGA comprise 13 590, LED Retrofit 12 W, 1400 lm, Température de couleur 3000 K. Indice de protection IP 23. Luminaire en fonderie

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de pilastre 31657. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W