Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Lum. pilastre « Copenhague », Graphite · 3000 K, en plus gratuit 1 x BEGA 13590 - 31657K3

CopieCopie
Bega - Lum. pilastre « Copenhague », Graphite · 3000 K, en plus gratuit 1 x BEGA 13590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 670 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017684989

Réf. Sonepar

00384768498

Réf. Fournisseur

31657K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

670 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

cuivre

flux lumineux utile:

1078 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

275 mm

longueur:

275 mm

diamètre:

275 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de pilastre 31559K3. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W, culot E 27. Indice de protection IP 44. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de pilastre 31559. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W

Un produit Bega

Découvrez toute la gamme Bega