Bega - Lum. pilastre « Strasbourg », Graphite · 3000 K, - 31552K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 725 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - autre
flux lumineux utile - 459 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017684934
Réf. Sonepar
00384768493
Réf. Fournisseur
31552K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
725 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
459 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
pays de fabrication:
BELGIQUE
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
220 mm
longueur:
220 mm
diamètre:
215 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique et plafonnier 31497K3. Protégé par une grille. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 75 W


