Bega - Luminaire de jardin, 3000 K, - 84071K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 950 mm
couleur du boîtier/corps - cuivre
matériau du boîtier/corps - cuivre
flux lumineux utile - 207 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017684491
Réf. Sonepar
00384768449
Réf. Fournisseur
84071K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
950 mm
couleur du boîtier/corps:
cuivre
matériau du boîtier/corps:
cuivre
flux lumineux utile:
207 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E14
matériau de la verrine:
verre opalin
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
pays de fabrication:
BELGIQUE
largeur:
220 mm
longueur:
220 mm
diamètre:
130 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Profilé lumineux 84065K4. Répartition lumineuse symétrique. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED


