Bega - Luminaire de jardin, 3000 K, - 84072K3

CopieCopie
Bega - Luminaire de jardin, 3000 K,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017684507

Réf. Sonepar

00384768450

Réf. Fournisseur

84072K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

1000 mm

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

cuivre

flux lumineux utile:

250 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

210 mm

longueur:

280 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins 84071K3. Éclairage défilé. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 40 W, culot E 14. Lampe LED BEGA comprise 13 594, LED Retrofit 4 W, 470 lm, Température de couleur 3000 K. Indice de protection IP 44. Luminaire

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de jardins 84071K3. Éclairage défilé. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 40 W