Bega - Luminaire de jardin, BEGA UniLink, Graphite · 3000 K - 84890K3

CopieCopie
Bega - Luminaire de jardin, BEGA UniLink, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 1020 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017683715

Réf. Sonepar

00384768371

Réf. Fournisseur

84890K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

1020 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

570 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

180000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0.04...0.04 mA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.8...3.8 W

répartition lumineuse:

symétrique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA UniLink Luminaire de jardin 84889K3, mobile, pour une utilisation dans les lieux privés. Éclairage défilé à répartition lumineuse extensive. LED, 5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 570 lm,

Les Atouts de l'article:

BEGA UniLink Luminaire de jardin 84889K3