Bega - Luminaire de jardin, Bronze · 3000 K - 84075BK3

CopieCopie
Bega - Luminaire de jardin, Bronze · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP64

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017782401

Réf. Sonepar

00384778240

Réf. Fournisseur

84075BK3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP64

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

1000 mm

couleur du boîtier/corps:

bronze

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

81 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

160 mm

longueur:

210 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non



Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de jardins 84074K3. Éclairage défilé. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 60 W