Bega - Luminaire de jardin, Graphite · 3000 K, - 84073K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP64
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 1000 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017684514
Réf. Sonepar
00384768451
Réf. Fournisseur
84073K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP64
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
1000 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
258 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre opalin
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
pays de fabrication:
BELGIQUE
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
200 mm
longueur:
300 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire de jardins 84073BK3. Éclairage défilé. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 60 W


