Non retournable

Bega - Luminaire de pilastre, Graphite · 3000 K - 31805K3

CopieCopie
Bega - Luminaire de pilastre, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 670 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017274890

Réf. Sonepar

00384727489

Réf. Fournisseur

31805K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

670 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

cuivre

flux lumineux utile:

406 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

BELGIQUE

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.9...3.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

275 mm

longueur:

275 mm

diamètre:

275 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de pilastre 31688K3. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W, culot E 27. Lampe LED BEGA comprise 13 590, LED Retrofit 12 W, 1400 lm, Température de couleur 3000 K. Indice de protection IP 23. Luminaire en fonderie

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de pilastre 31688. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W

Un produit Bega

Découvrez toute la gamme Bega