Non retournable

Bega - Luminaire de pilastre, Graphite · 3000 K - 31806K3

CopieCopie
Bega - Luminaire de pilastre, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 1030 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 167.464 kg CO2 eq.

EAN

4044017274913

Réf. Sonepar

00384727491

Réf. Fournisseur

31806K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

1030 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

cuivre

flux lumineux utile:

802 lm

puissance du système:

14.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

BELGIQUE

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12.3...12.3 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

360 mm

longueur:

360 mm

diamètre:

360 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de pilastre 31805K3. LED, 5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 406 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Avec module à LED BEGA interchangeable, prévu

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de pilastre 31805K3. LED

Un produit Bega

Découvrez toute la gamme Bega