Bega - Luminaire de pilastre, Graphite · 3000 K - 31026K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP23
hauteur/profondeur - 830 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 609 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 147.905 kg CO2 eq.
EAN
4044017275491
Réf. Sonepar
00384727549
Réf. Fournisseur
31026K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP23
hauteur/profondeur:
830 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
609 lm
puissance du système:
14.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12.3...12.3 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
340 mm
longueur:
340 mm
diamètre:
340 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 31025K3. LED


